952 10-LL EN T CON VASO HEXAG.ARTICULADO
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:952 10
Rubix:798169975000
fabricante:009520010
EAN:8014230038544

Detalles de producto : 952 10-LL EN T CON VASO HEXAG.ARTICULADO
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Cualidades
Llaves en T con compás hexagonal articulado
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 277,3 g |
| Apertura | 10 |
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | llave en t |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
