Referencias
Beta Tools:1773RL
Rubix:798168410000
fabricante:017730015
EAN:8014230180441

Detalles de producto : 1773RL-10 HOJAS DE SECTORES 25MM 1773

Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 184,2 g |
| Anchura de hoja | 25 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Peso | 184.2 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,19 € Sin IVA
/ unidad
22,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
