SECUNORM 300 CONHOJA TRAPEZOID NR 65232

Cúter de seguridad SECUNORM 300

Ver información técnica

Referencias

Martor:30000110.02
Rubix:799295963000
EAN:4002632801709
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipo de hojashoja trapezoidal n° 65232
Anchura de hoja19 mm
Longitud143 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SECUNORM 300 CONHOJA TRAPEZOID NR 65232


Cúter de seguridad SECUNORM

Seguridad alta (retroceso de hoja automático)
Al inicio del proceso de corte, la corredera debe estar suelta. Tras el corte, la hoja se retrae en el mango.

Cualidades

MANGO ERGONÓMICO

El SECUNORM 300 es sinónimo de «ergonomía» en más de un sentido. Por ejemplo, gracias a la nueva forma de su mango, que se adapta de forma óptima a su mano. O también gracias a sus detalles, como la extremidad agradablemente redondeada o el revestimiento soft-grip en el cursor.

AGRADABLEMENTE LIGERO.

Al igual que su predecesor, el SECUNORM 300 impresiona por su ligereza. No hacen falta más de 52 grammes para tener en la mano una herramienta de corte profesional, cómoda y polivalente.

MUY RESISTENTE

El SECUNORM 300 está fabricado en plástico reforzado con fibras de vidrio, lo que lo hace particularmente resistente. La consecuencia: incluso en caso de contacto intensivo con el material a cortar, su cuchillo de seguridad mantiene siempre su rendimiento.

PROFUNDIDAD DE CORTE AUMENTADA.

El aumento de la profundidad de corte amplía aún más el abanico de posibilidades de uso. Así le resultará fácil aumentar la frecuencia de corte, una ventaja adicional del notable nuevo diseño.

CAMBIO DE CUCHILLA OPTIMIZADO

Pulse el botón de cambio de cuchilla – y ya puede retirar el elemento de plástico con la cuchilla. La cubierta de la cuchilla y el imán integrado hacen que el cambio de cuchilla sea aún más fácil y seguro.

Aplicaciones

La retracción semiautomática de la cuchilla del SECUNORM 300 garantiza una alta seguridad frente a lesiones por corte. En cuanto inicie el corte, retire el pulgar del cursor. El filo se retrae inmediatamente dentro del mango tan pronto como sale del material a cortar.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipo de hojashoja trapezoidal n° 65232
Anchura de hoja19 mm
Longitud143 mm
Materialmaterial de base - plástico reforzado con fibras de vidrio
Peso52 g
9,78 € Sin IVA
/ unidad
11,83 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días