Referencias
Martor:447.02
Rubix:798573885000
EAN:4002632920448



Resumen técnico
| Tipo de hojas | hoja industrial 145 |
|---|---|
| Anchura de hoja | 13.3 mm |
| Longitud | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : SECUNORM HANDY (H-145) M.D.P. 447.02
Herramienta de corte manejable, con garra, y todas las cualidades requeridas. La variante MDP es de meta detectable y la hoja de acero inoxidable garantiza no correr riesgos con el SECUNORM HANDY MDP.
La retracción automática de la hoja del SECUNORM HANDY MDP garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como inicie el corte, retire el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de finalizado el corte.
Cualidades
Puede ser metal detectable
Sin pintar
Desplazador a ambos lados
Hoja de cuatro filos
Sin pintar
Desplazador a ambos lados
Hoja de cuatro filos

Información técnica
Atributos
| Tipo de hojas | hoja industrial 145 |
|---|---|
| Anchura de hoja | 13.3 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Peso | 37.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,00 € Sin IVA
/ 20 unidades
157,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h