Referencias
Martor:124001.02
Rubix:798361085000
EAN:4002632920578



Resumen técnico
| Tipo de hojas | hoja industrial 92 |
|---|---|
| Anchura de hoja | 18 mm |
| Longitud | 128 mm |
Documentos
Detalles de producto : SECUPRO MERAK (H-92) 124001.02
Cúter de seguridad SECUPRO
Seguridad muy alta (retroceso de hoja totalmente automática)
En cuanto la hoja se separa del material de corte, se retrae en el mango por sí sola. Y también cuando la corredera o palanca están todavía sujetas.
Seguridad muy alta (retroceso de hoja totalmente automática)
En cuanto la hoja se separa del material de corte, se retrae en el mango por sí sola. Y también cuando la corredera o palanca están todavía sujetas.
La retracción completamente automática de la hoja del SECUPRO MERAK garantiza un muy alto grado de seguridad contra heridas por corte debido a que la hoja se mete inmediatamente dentro del mango cuando abandona el material a cortar aún cuando Ud. siga presionando la palanca.
Cualidades
Mango ergonómico
Cambio de hoja seguro
Ligero y estable
Con pequeño pulsador
Hoja de 4 filos
Cambio de hoja seguro
Ligero y estable
Con pequeño pulsador
Hoja de 4 filos

Información técnica
Atributos
| Tipo de hojas | hoja industrial 92 |
|---|---|
| Anchura de hoja | 18 mm |
| Longitud | 128 mm |
| Material | plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Peso | 59 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
202,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días