Referencias
Beta Tools:1718A8/Q
Rubix:798167026000
fabricante:017180031
EAN:8014230179872

Detalles de producto : 1718A8/Q-LIMAS CUADRADAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 89 g |
| Forma | cuadrado |
| Longitud | 200 mm |
| Sección | q mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
