Referencias
Bahco:1-170-12-2-0
Rubix:798210185000
EAN:7311518020064

Detalles de producto : 1-170-12-2-0
Para desbarbar y limar ángulos y rincones interiores
Forma: triángulo equilátero, cónico hacia la punta
Tipo de corte: 1 = bastardo, 2 = segundo, 3 = liso
Superficies de doble corte
Las superficies cónicas son muy adecuadas para limado plano
Paquete industrial sin mango
Forma: triángulo equilátero, cónico hacia la punta
Tipo de corte: 1 = bastardo, 2 = segundo, 3 = liso
Superficies de doble corte
Las superficies cónicas son muy adecuadas para limado plano
Paquete industrial sin mango
Cualidades
Limas triangulares de ingeniería, corte bastarda/segunda/fina, sin mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 341 g |
|---|---|
| Forma | triangular |
| Longitud | 300 mm |
| Mango | sin |
| Sección | 19.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días