2-307-16-0-0

Lima de aguja redonda

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2-307-16-0-0
Rubix:798210981000
EAN:7311518020651
brand logo

Resumen técnico

Formaredondo
Longitud160 mm
Mangosin
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2-307-16-0-0


Para trabajos finos de limado y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: redonda
Tipo de corte: 0 = bastardo, 1 = segundo, 2 = fino, 4 = muy fino
Las superficies se estrechan hasta un punto, corte doble
Embalaje: 10 piezas por caja

Cualidades

Limas de aguja redondas Corte bastardo/segundo/fino/muy fino sin mango

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Formaredondo
Longitud160 mm
Mangosin
Tipo de cortebastardo
Sección3.25 mm
7,53 € Sin IVA
/ unidad
9,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días