Referencias
Beta Tools:1718A6/M
Rubix:798167024000
fabricante:017180027
EAN:8014230179858

Detalles de producto : 1718A6/M-LIMAS SEMIRREDONDAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 150 mm |
| Sección | m mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 € Sin IVA
/ unidad
15,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
