2-304-16-4-0 LIMA AGUJA 16CM F

Limas de aguja de precisión - media caña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2-304-16-4-0
Rubix:798267230000
EAN:7311518020620
brand logo

Resumen técnico

Formasemirredondo
Longitud160 mm
Mangosin
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2-304-16-4-0 LIMA AGUJA 16CM F


Para trabajos finos de limado y pulido
Utilizadas por grabadores, ingenieros de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: las superficies se afilan hasta un punto; las superficies planas y convexas son de doble corte
Tipo de corte: 0 = bastardo, 1 = segundo, 2 = liso, 4 = extra liso
Superficies paralelas: planas y convexas, ambas de doble corte
Embalaje: 10 piezas por caja

Cualidades

Limas de aguja media caña corte bastardo/segundo/fino/muy fino sin mango

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Formasemirredondo
Longitud160 mm
Mangosin
Tipo de cortemuy fino
Sección5.6 mm
10,59 € Sin IVA
/ unidad
12,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días