Referencias
Beta Tools:1555/QS
Rubix:798171113000
fabricante:015550005
EAN:8014230501093

Detalles de producto : 1555/QS-COMPRESOR MUELLES AMORTIGUADORES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 520x230x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10972 g |
| Desplazamiento | 300 mm |
| Peso | 10.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1024,25 € Sin IVA
/ unidad
1239,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
