Referencias
Beta Tools:1556/1A
Rubix:798171740000
fabricante:015560101
EAN:8014230138350

Detalles de producto : 1556/1A-EXTRACTORE MUELLE AMORTIGUADORE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x85x81 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2790 g |
| Desplazamiento | 320 mm |
| Peso | 2.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,70 € Sin IVA
/ unidad
290,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
