6228770 28 LM - LLAVE EN CRUZ 24X27X32X38 MM 750X750 MM
Llave cruzada - 28 LM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:28 LM
Rubix:798173904000
fabricante:6228770
EAN:4010886622872

Documentos
Detalles de producto : 6228770 28 LM - LLAVE EN CRUZ 24X27X32X38 MM 750X750 MM
Llave de cruz de 4 vías 24x27x30x32 mm 750x750 mm Para camiones, máquinas agrícolas, tractores y usos industriales Conforme a DIN 3119, ISO 6788 GEDORE acero de vanadio 31CrV3 GEDORE recubierta en polvo gris Dimensiones: 750 x 750 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5555 g |
|---|---|
| Diámetro | 45 mm |
| Longitud | 750 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Peso | 5.555 kg |
| Tamaño | 28 lm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,10 € Sin IVA
/ unidad
164,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
