Referencias
Bahco:BS15
Rubix:798563945000
EAN:7314150206117

Documentos
Detalles de producto : COMPRESOR DE MUELLES BS15
Aplicación: Para comprimir muelles MacPherson. Contenido: Aparato/Émbolo [BS1540]. 3 horquillas [BS15125, BS15160, BS15212]. Pequeño adaptador para muelles cónicos [BS1550]. Todas las piezas también están disponibles por separado. Universal, adecuado para el 90% del parque automovilístico. [3 diferentes tipos de horquillas]. Rango de horquillas: BS15125: 80 - 115 mm. BS15160: 110 - 150 mm. BS15212: 140 - 195 mm. Puede utilizarse tanto para muelles rectos como cónicos. Capacidad máxima de compresión: 1 T. Alcance máximo para muelles del dispositivo: 300 mm. La cabeza hexagonal de 24 mm puede usarse manualmente o con herramienta neumática. Protectores para muelles en las horquillas [BS15125C, BS15160C, BS15212C]. COMPONENTES Y PIEZAS DE REPUESTO. BS1540 / Aparato / Émbolo. BS15125 / Par de horquillas 80 - 115 mm. BS15160 / Par de horquillas 110 - 150 mm. BS15212 / Par de horquillas 140 - 195 mm. BS1550 / Pequeño adaptador para muelles cónicos.
Cualidades
•MacPherson spring compressor
Maximum compression capacity: 1 T
Can be used for both straight and conical springs
Maximum spring working range: 300 mm
The 24 mm hex head can be operated manually or with an air tool
Set contents:
Device/piston [Ref. BS1540]
3 pairs of jaws with plastic covers [Ref. BS15125, BS15160, BS15212] to avoid damage to the spring
Small adaptor for conical springs [Ref. BS1550]
Universal, covers 90% of the vehicle fleet thanks to the 3 different sizes of the jaws provided
Jaws working range
BS15125 : 80 - 115 mm
BS15160: 110 - 150 mm
BS15212: 140 - 195 mm
Jaws equipped with spring protectors
All components are available individually
Supplied in a blow moulded case, in plastic inlay for better tool management
Maximum compression capacity: 1 T
Can be used for both straight and conical springs
Maximum spring working range: 300 mm
The 24 mm hex head can be operated manually or with an air tool
Set contents:
Device/piston [Ref. BS1540]
3 pairs of jaws with plastic covers [Ref. BS15125, BS15160, BS15212] to avoid damage to the spring
Small adaptor for conical springs [Ref. BS1550]
Universal, covers 90% of the vehicle fleet thanks to the 3 different sizes of the jaws provided
Jaws working range
BS15125 : 80 - 115 mm
BS15160: 110 - 150 mm
BS15212: 140 - 195 mm
Jaws equipped with spring protectors
All components are available individually
Supplied in a blow moulded case, in plastic inlay for better tool management
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14840 g |
|---|---|
| Desplazamiento | 300 mm |
| Peso | 15.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,11 € Sin IVA
/ unidad
723,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
