DLS.400 PUESTO DE TRABAJO U.89
Puesto de trabajo para compresor de muelle (solo)
Ver información técnicaReferencias
Facom:DLS.400
Rubix:798525880000
EAN:3148518433075

Detalles de producto : DLS.400 PUESTO DE TRABAJO U.89
• Admite los compresores FACOM Ref U.89M2 - U.89H2. • Admite hasta 6 juegos de copelas. • Emplazamiento de colocación llave de impacto. • Emplazamiento para composición Ref D.83C (módulo XL). • Emplazamiento para la tabla de afectaciones. • Gancho para llave dinamométrica. • Dimensiones en suelo reducidas: 590 x 590 mm. • Altura cerrado: 1430 (máx. : 1.726 mm). • Suministrado con manual de utilización y tabla de afectaciones de los vehículos.
PUESTO DE TRABAJO U.89
Cualidades
•Possibility of using FACOM U. 89M2, U. 89H2 pullers
Allows the use of up to 6 sets of rings
Space to store an impact wrench
Space for the D. 83C tool set (XL module)
Space for the assignment table
Torque wrench pendant
Reduced dimensions on the floor: 590 x 590 mm
Closed height: 1430 (max: 1726 mm)
Supplied with owner's manual and vehicle assignment table
Weight: 39. 385 kg.
Allows the use of up to 6 sets of rings
Space to store an impact wrench
Space for the D. 83C tool set (XL module)
Space for the assignment table
Torque wrench pendant
Reduced dimensions on the floor: 590 x 590 mm
Closed height: 1430 (max: 1726 mm)
Supplied with owner's manual and vehicle assignment table
Weight: 39. 385 kg.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39395 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 40183 g |
| Desplazamiento | 590 mm |
| Peso | 39.385 kg |
| Compatibilidad con diámetro de resorte | ø 99-295 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
904,17 € Sin IVA
/ unidad
1094,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
