Referencias
Facom:U.89M2
Rubix:798527163000
EAN:3148516948588

Detalles de producto : U.89M2 CUERPO MECANICO
• Cuerpo telescópico de dos niveles accionado por tornillo. • Arrastre 6 caras de 22 mm. Se puede utilizar con llave de impacto eléctrica o neumática 1/2". • Resistencia probada: 100.000 N. • Aumentador que permite colocar la copela inferior en dos posiciones: permite beneficiarse de un recorrido máximo en los muelles con pocas espiras. • Se puede utilizar con las copelas Ref U.89. • Recorrido: 235 mm. • Longitud comprimida: 305 mm. • Longitud desplegada: 540 mm. • Diámetro: 70 mm.
CUERPO COMPRESOR MECANICO
Cualidades
•2-stage screw-operated telescopic body
Spacer to accommodate the bottom ring in two positions: allows the maximum travel to be used with springs with a small number of turns
All U. 89 rings can be attached
Spacer to accommodate the bottom ring in two positions: allows the maximum travel to be used with springs with a small number of turns
All U. 89 rings can be attached
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5472 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 345x125x125 mm |
| Peso con embalaje | 5472 g |
| Desplazamiento | 235 mm |
| Peso | 5100 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1017,14 € Sin IVA
/ unidad
1230,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días