937 26X26-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Llaves de vaso de doble extremo hexagonales / bihexagonales
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:937 26X26
Rubix:798169931000
fabricante:009370026
EAN:8014230199368




Detalles de producto : 937 26X26-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
• Puede utilizarse con mango deslizante en el orificio pasante.
• El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca, p. ej., con roscas salientes.
• El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca, p. ej., con roscas salientes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 952 g |
| Apertura | 26x26 |
| Longitud | 296 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
