Referencias
Beta Tools:1370F 24
Rubix:798171526000
fabricante:013700424
EAN:8014230469607

Detalles de producto : 1370F 24-MARTILLOS MECANICO TIPO FRANCES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 279 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 24 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 279 g |
| Longitud de cabezal | 77 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
