1263/EV39-EXPOSITOR VACIO L33 1263/E39
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1263/EV39
Rubix:798170147000
fabricante:012630596
EAN:8014230627267

Detalles de producto : 1263/EV39-EXPOSITOR VACIO L33 1263/E39
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 343x270x135 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2534 g |
| Número de compartimentos | 39 |
| Longitud | 135 mm |
| Altura | 270 mm |
| Anchura | 343 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,33 € Sin IVA
/ unidad
117,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
