431/SP21-JUEGO 21 MACHOS 431 C/SOPORTE
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:431/SP21
Rubix:798160705000
fabricante:004310201
EAN:8014230097794

Detalles de producto : 431/SP21-JUEGO 21 MACHOS 431 C/SOPORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 169x137x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 670 g |
| Número de compartimentos | 21 |
| Longitud | 53 mm |
| Altura | 137 mm |
| Anchura | 169 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,95 € Sin IVA
/ unidad
274,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
