Referencias
Beta Tools:1082BMK 140
Rubix:798642872000
fabricante:010829034
EAN:8014230601625

Detalles de producto : 1082BMK 140-ALICATE CORTANTE EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 112x100x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 166 g |
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 166 g |
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Capacidad de corte | 1.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
