416.PE ALICATES ELECTRONICOS

Alicates de corte «puntiagudos» bocas afiladas ESD: maniobrabilidad

Ver información técnica

Referencias

Facom:416.PE
Rubix:798529757000
EAN:3148511755136
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso65 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 416.PE ALICATES ELECTRONICOS


• Protección de los componentes electrónicos contra los riesgos de descargas electrostáticas (ESD). • Estos alicates superan todos los obstáculos del circuito impreso y facilitan la visibilidad. Peso: 65 g.
ALICATE CORTE AFILADO ESD

Cualidades

Protection of electronic components against electrostatic discharge (ESD). •This clamp goes under the obstacles of the printed circuit and gives a better visibility.

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x65x20 mm
Peso con embalaje80 g
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso65 g
Longitud del pitorro10.5 mm
Capacidad de corte0,1/0,8 mm
Tipocutting pliers
76,85 Sin IVA
/ unidad
92,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días