Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7310 BEN1GAF, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 27 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7310 BEN1GAF
Rubix:798791648000
EAN:7316570254037


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 7310 BEN1GAF
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1161 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73be |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,16 € Sin IVA
/ unidad
400,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días