Rodamiento de bolas de contacto angular Timken 3206 AJ, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm
RD Rodam Bolas-Contacto Angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:3206 AJ
Rubix:798986530000
EAN:0013992228260




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3206 AJ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3200 |
| Peso | 0.3 kg |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Velocidad límite | 8400 rpm |
| Ángulo | 30 ° |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,06 € Sin IVA
/ unidad
181,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días