Referencias
SKF:61255
Rubix:798009503000
fabricante:507079
EAN:0085311038928


Resumen técnico
| Diámetro interior | 155.58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 193.68 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
Detalles de producto : 61255
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 299,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 155.58 mm |
| Diámetro exterior | 193.68 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,74 € Sin IVA
/ unidad
108,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días