Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3820-BB-2RS-TVH, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3820-BB-2RS-TVH
Rubix:799190724000
fabricante:0959703980000
EAN:4064328024243
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3820-BB-2RS-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 38..-B-2RS-TVH, doble hilera, obturación, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie38
Jaulapoliamida
Velocidad límite2470 rpm
Precisiónpn
Carga estática básica, radial - C0r39000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas