Rodamiento de bolas ranurado SNR 6407, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas ranurado SNR
Ver información técnicaReferencias
SNR:6407
Rubix:006407000106
EAN:3413520152826





Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6407
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días