Rodamiento de bolas ranurado RHP 4211BTN, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:4211BTN
Rubix:004211000003
fabricante:4211BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 4211BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 805 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,00 € Sin IVA
/ unidad
116,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días