Rodamiento de bolas ranurado FAG 6026-2RSR-C3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 130 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6026-2RSR-C3
Rubix:798543216000
fabricante:0167185690030
EAN:4012801275422


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6026-2RSR-C3
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera, con juntas de goma a ambos lados y una jaula de chapa de acero, es especialmente versátil. Las juntas de goma introducen una ligera resistencia adicional al giro, lo que aumenta ligeramente el par de resistencia. Por lo tanto, no es adecuado para aplicaciones a velocidades muy altas.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con juntas de estanqueidad de alta calidad, lo que garantiza una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Esta característica contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y a mantener un rendimiento óptimo en condiciones difíciles.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera, con juntas de goma a ambos lados y una jaula de chapa de acero, es especialmente versátil. Las juntas de goma introducen una ligera resistencia adicional al giro, lo que aumenta ligeramente el par de resistencia. Por lo tanto, no es adecuado para aplicaciones a velocidades muy altas.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con juntas de estanqueidad de alta calidad, lo que garantiza una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Esta característica contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y a mantener un rendimiento óptimo en condiciones difíciles.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Aplicaciones
Este rodamiento es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, como máquinas-herramienta, transmisiones mecánicas, cintas transportadoras o sistemas de aire acondicionado. Su versatilidad lo convierte en una elección acertada para diversos sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3420 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60..-2rsr |
| Velocidad límite | 1750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 101000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 113000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,10 € Sin IVA
/ unidad
554,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días