Rodamiento de bolas ranurado SKF 6214-ZNR, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6214-ZNR
Rubix:798341527000
fabricante:84665
EAN:7316577613103





Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6214 ZNR
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1129,3 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Velocidad límite | 7000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 63700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,71 € Sin IVA
/ unidad
152,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días