Rodamiento de bolas ranurado RHP 4208BTN, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:4208BTN
Rubix:004208000003
fabricante:4208BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 4208BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,39 € Sin IVA
/ unidad
62,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días