Rodamiento de bolas ranurado PTN S62205-2RS, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:S62205-2RS
Rubix:799166993000
fabricante:898041
EAN:3660338513848




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : 62205 2RS INOX
Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62200 |
| Material | acero inoxidable |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4700 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12870 N |
| Peso | 0.15 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,73 € Sin IVA
/ unidad
51,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días