Rodamiento de bolas ranurado FAG 6217-C3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6217-C3
Rubix:006217003008
fabricante:0167214380030
EAN:4012801077439


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6217-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Cualidades
High load capacity, high rotational speed possible.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1870 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 89000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,76 € Sin IVA
/ unidad
184,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h