Rodamiento para husillos de precisión RHP 7218A5TRDUMP3, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 60 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7218A5TRDUMP3
Rubix:007218736009
fabricante:7218A5TRDUMP3 R
EAN:00029176695001


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 7218A5TRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4412 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7218a5 |
| Material | bearing steel (suj2, high carbon chromium bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,34 € Sin IVA
/ unidad
846,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días