Referencias
Timken:HM237510
Rubix:523751000001
fabricante:100187668
EAN:0053893534138






Detalles de producto : HM 237510
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 295,3512x295,3512x52,4256 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 4378,1 g |
| Diámetro exterior | 288.925 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1322,24 € Sin IVA
/ unidad
1599,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
