Referencias
Timken:HM926747-90021
Rubix:592674756001
fabricante:100099348
EAN:0053893712550


Resumen técnico
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 228.6 mm |
| Anchura | 115.888 mm |
Detalles de producto : HM 926747 ASSY 90021
Con la capacidad de soportar cargas radiales y axiales elevadas, los rodamientos Timken® de doble fila de rodillos cónicos de alto rendimiento están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste del juego de los rodamientos
Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste del juego de los rodamientos
Tapered roller bearing set Timken
Cualidades
La selección más amplia, incluyendo tamaños en pulgadas y métricos
Ingeniería para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y una vida útil más larga
Soporte técnico inigualable
Los rodamientos de doble fila con doble anillo exterior (TDO) cuentan con un doble anillo exterior (copa) y dos anillos interiores simples (conos)
La mayoría de las veces se venden con un anillo exterior que presenta ranuras y orificios de lubricación en el diámetro exterior
Ingeniería para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y una vida útil más larga
Soporte técnico inigualable
Los rodamientos de doble fila con doble anillo exterior (TDO) cuentan con un doble anillo exterior (copa) y dos anillos interiores simples (conos)
La mayoría de las veces se venden con un anillo exterior que presenta ranuras y orificios de lubricación en el diámetro exterior
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 17339,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 127 mm |
| Diámetro exterior | 228.6 mm |
| Anchura | 115.888 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6562,41 € Sin IVA
/ unidad
7940,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días