32011 X

Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 32011X

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:32011X
Rubix:032011000001
fabricante:100042477
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 32011 X


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32011X de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje562,5 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Serie32011x
Jaulaacero
Carga estática básica, axial - C0a126000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca112000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,75 Sin IVA
/ unidad
69,88 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h