15245 (@

Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:15245
Rubix:501524500001
fabricante:100142569
EAN:0053893188539
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior29.987 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14.288 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 15245 (@


Con una capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Cualidades

Ambos anillos deben reemplazarse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.

Aplicaciones

Máquina-herramienta, automoción

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso con embalaje86,2 g
Diámetro interior29.987 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14.288 mm
Peso0.2 kg
Serie15000 (ts – tapered single)
Materialsteel
Tipo de rodamientotapered roller bearing outer ring (ts, tapered single)
Carga dinámica básica, axial - Ca9310 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,17 Sin IVA
/ unidad
18,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días