Referencias
Timken:354X
Rubix:500035403001
fabricante:100044164
EAN:0053893010441


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45.001 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.001 mm |
| Anchura | 17.463 mm |
Documentos
Detalles de producto : 354 X (@
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 354X. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Tapered roller bearing single cup 354X
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 158,8 g |
| Diámetro interior | 45.001 mm |
| Diámetro exterior | 85.001 mm |
| Anchura | 17.463 mm |
| Peso | 0.16 kg |
| Serie | 355 |
| Material | low-alloy carbon-chromium bearing steel (e.g., 52100 per astm a295) |
| Jaula | acero |
| Grosor | 20.635 mm |
| Tipo de rodamiento | tapered roller bearing cup (single cup), ts/imperial series |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 11100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,34 € Sin IVA
/ unidad
334,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días