Referencias
Timken:05185
Rubix:500518500001
fabricante:100040636
EAN:0053893164021


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 11.113 mm |
Documentos
Detalles de producto : 05185
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 05185. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
IMPERIAL TAPER ROLLER BEARING
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 44 g |
| Diámetro interior | 15.875 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 11.113 mm |
| Peso | 0.1 kg |
| Serie | 5000 |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 4230 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,43 € Sin IVA
/ unidad
29,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días