Rodamiento de rodillos cónicos NSK HR32013XJ, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 23 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:HR32013XJ
Rubix:032013000002
EAN:00029176021985
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HR32013XJ


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,93 Sin IVA
/ unidad
67,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas