Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM89446-70016, Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 28.575 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM89446-70016
Rubix:508944600001
fabricante:100025490
EAN:0053893433479


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Anchura | 28.575 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : HM89446
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 394,6 g |
| Diámetro interior | 34.925 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.7 kg |
| Serie | hm89400 |
| Material | stamped steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 28.575 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 119000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,48 € Sin IVA
/ unidad
93,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días