Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM926740-90073, Diámetro exterior: 228.6 mm | Diámetro interior: 114.3 mm | Anchura: 107.95 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:HM926740-90073
Rubix:799058496000
EAN:0053893711591
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior114.3 mm
Diámetro exterior228.6 mm
Anchura107.95 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM926740-90073


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Cualidades

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Aplicaciones

Gear reduction units; Industrial machines

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)107,95x228,6x228,6 mm
Peso neto20048 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)247,65x152,4x247,65 mm
Diámetro interior114.3 mm
Diámetro exterior228.6 mm
Anchura107.95 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6533,54 Sin IVA
/ unidad
7905,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas