Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH224346, Diámetro exterior: 212.725 mm | Diámetro interior: 114.3 mm | Anchura: 66.675 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:HH224346
Rubix:522434600001
fabricante:100151888
EAN:0053893518756


Resumen técnico
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
Detalles de producto : HH 224346
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 203,2x203,2x77,724 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 6519,9 g |
| Diámetro interior | 114.3 mm |
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | hh224300 |
| Anchura de rodamiento total | 66.675 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 906000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 98300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1305,82 € Sin IVA
/ unidad
1580,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días