Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH224310, Diámetro exterior: 212.725 mm | Anchura: 53.975 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:HH224310
Rubix:522431000001
fabricante:100067190
EAN:0053893517636


Resumen técnico
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 53.975 mm |
Detalles de producto : HH 224310
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 219,1512x219,1512x58,7756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 3050,4 g |
| Diámetro interior | 114.3 mm |
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 53.975 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 9.8 kg |
| Serie | hh224300 |
| Velocidad de referencia | 1700 rpm |
| Velocidad límite | 2300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 66.678 mm |
| Norma | iso 355; jis b 1512 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 906000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 806000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
577,25 € Sin IVA
/ unidad
698,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días