AF800-F14

Filtro de aire comprimido SMC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AF800-F14
Rubix:799158568000
EAN:3618035595056
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g1 1/2 bspp ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AF800-F14


Large flow air filter
Filtration rating 5, 2, 10, 20, 40, 70 and 100 µm
Maximum flow rate up to 16000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size 1 1/4, 1 1/2 and 2
Float type auto drain option.
AF*00/11, Filtro de aire de gran caudal

Información técnica


Atributos
Peso neto3068 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1 1/2 bspp ''
Tipoluftfilter (großvolumen) – af800/900-serie
Tasa de flujo volumétrico12000 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Conexióng 1 1/2 bspp
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,89 Sin IVA
/ unidad
327,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días