Rodamiento para husillos de precisión SKF S7006 CE/HCP4ADBA, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento para husillos de precisión SKF

Ver información técnica
Referencias
SKF:S7006 CE/HCP4ADBA
Rubix:798788723000
EAN:7316572463024
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S7006 CE/HCP4ADBA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto191 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Series7006
Materialhybrid ceramic
Precisiónp4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1280,23 Sin IVA
/ unidad
1549,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas