Rodamiento para husillos de precisión SKF 7222 ACD/P4ADBA, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7222 ACD/P4ADBA
Rubix:798946632000
EAN:7316570646856


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 7222 ACD/P4ADBA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar cargas axiales de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al aumentar el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad para altas velocidades
- Acomodan cargas radiales relativamente elevadas y grandes cargas axiales unilaterales
- Acomodan cargas radiales relativamente elevadas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9060 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4329,87 € Sin IVA
/ unidad
5239,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h