Rodamiento para husillos de precisión NSK 7936CTRDULP3, Diámetro interior: 180 mm | Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 33 mm

NSK Contacto angular de precisión: 7936 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:7936CTRDULP3
Rubix:007936730002
fabricante:7936CTRDULP3 N
EAN:00029176673931
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7936CTRDULP3


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para aumentar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y la vida útil
Ángulo de contacto - Disponibles en varios ángulos de contacto para adaptarse al ángulo requerido por la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Principalmente utilizados en husillos de máquinas herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Peso neto8392 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Serie7936c..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carga estática básica, radial - C0r184000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr152000 N
5120,72 € Sin IVA
/ unidad
6196,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas