Rodamiento para husillos de precisión SKF 71910 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 12 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71910 ACD/P4ADGA
Rubix:798790019000
fabricante:86533
EAN:7316577092212
SKF BEARING 71910 ACD/P4ADGA
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71910 ACD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soporte axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual se transmite la carga combinada de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto266 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Serie71910
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r20800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,98 Sin IVA
/ unidad
977,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas